Siemens Hausgerate - SIZHE013FBB0 Einbauherd 3D 5 Betriebsarten A schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004561079
Codice prodotto
SIZHE013FBB0
Cod. produttore
HE013FBB0
Produttore
SIZ
Einbauherd mit 5Beheizungsarten:, 3D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Hei?luft sanft, Vario-Gro?flachengrill, Temperaturregelung von 50 ?C - 275 ?C, Garraumvolumen: 66 l, Zubehortrager / Auszugssystem:, Einschubebenen: 5, Auszug nachrustbar, Design, Drehwahler, Runde Bedienknebel, Garraum: Email anthrazit, Reinigung, Vollglas-Innentur, Komfort, Elektronikuhr mit LED-Display, Elektronik-Uhr, Autostart, Backofengriff aus Aluminium, Schnellaufheizung, Halogenleuchte, Kuhlgeblase, Zubehor, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, Umwelt und Sicherheit, Sehr geringe Fenstertemperatur, 3-fache Turverglasung, Kindersicherung, Technische Info, Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld., Nennspannung: 220 - 240 V, Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW, Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D), Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh, Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh, Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:66 l, Ma?e, Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm, Nischenma?e (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm, ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?


