Siemens Hausgerate - SIZHB634GBS1 Einbaubackrohr 4D 13BA EcoClean Disp. Uh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base - Acciaio Inox
Altezza di nicchia - 585...595 mm
Larghezza di nicchia - 560...568 mm
Protezione del dispositivo - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4242003672372
Codice prodotto
SIZHB634GBS1
Cod. produttore
HB634GBS1
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base:
Acciaio Inox
Altezza di nicchia:
585...595 mm
Larghezza di nicchia:
560...568 mm
Protezione del dispositivo:
16 A
Altezza:
595 mm
Calore superiore / inferiore:
sì
Larghezza:
595 mm
Profondità:
548 mm
Cottura a vapore:
no
Funzionamento combinato con forno a microonde:
no
Profondità della nicchia:
550 mm
Funzionamento multifunzione:
no
Tipo di forno:
A battente
Pulizia del forno:
Catalitica
Aria calda:
sì
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Dimensione / Taglia / Forma:
Grande (65L o maggiori)
Funzioni di tempo:
AVVIO + ARRESTO
Classe di efficienza energetica:
A+
Indice di efficienza energetica (IEE):
81.2
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):
0.87 kWh
Consumo di energia (convezione / aria calda):
0.69 kWh
Capacità utile:
71 l