Siemens Hausgerate - SIZHB113FBS1 Einbaubackrohr 3D Plus 5 Betriebsarten e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004379384
Codice prodotto
SIZHB113FBS1
Cod. produttore
HB113FBS1
Produttore
SIZ
Backofentyp und Heizart Backofen mit 5Beheizungsarten: 3D Hei?luft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Hei?luft sanft, Vario-Gro?flachengrill Temperaturregelung von 50 ?C - 270 ?C Garraumvolumen: 66 l Zubehortrager / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrustbar Design Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwahler Garraum: Email grau Reinigung Vollglas-Innentur Komfort Elektronikuhr mit LED-Display Elektronik-Uhr Autostart Backofengriff aus Aluminium Schnellaufheizung Halogenleuchte Kuhlgeblase Zubehor 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost Umwelt und Sicherheit Geringe Turtemperatur Kindersicherung Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kWEnergieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:66 l Ma?e Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenma?e (HxBxT): 597 mm x 560 mm x 550 mm ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?