Siemens Hausgerate - SIZGS51NAWCV Gefrierschrank 70cm 6FAcher NoFr IceM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Congelatore 
- Colore base dell'alloggiamento - Bianco 
- Capacità utile - 290 l 
- Numero di stelle - 4 
- Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4242003895405
Codice prodotto
SIZGS51NAWCV
Cod. produttore
GS51NAWCV
Produttore
SIZ
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
290 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Consumo energetico annuo medio:
161 kWh
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Larghezza:
700 mm
Altezza:
1610 mm
Profondità:
780 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
14 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
sì
Segnalazione guasto:
Udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
5
Indicatore della temperatura:
Interno digitale
Capacità di congelamento:
21 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
1
Con illuminazione:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


