Siemens Hausgerate - SIZGS33NVWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 225L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 225 l
Numero di stelle - 4
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
4242003888667
Codice prodotto
SIZGS33NVWEP
Cod. produttore
GS33NVWEP
Produttore
SIZ
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
225 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Consumo energetico annuo medio:
228 kWh
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1760 mm
Profondità:
650 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
25 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
4
Indicatore della temperatura:
Interno digitale
Capacità di congelamento:
20 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no


