Siemens Hausgerate - SIZGS29NVWEP Gefrierschrank 60cm NoFr. 6FAcher 200L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Congelatore 
- Colore base dell'alloggiamento - Bianco 
- Capacità utile - 200 l 
- Numero di stelle - 4 
- Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4242003888643
Codice prodotto
SIZGS29NVWEP
Cod. produttore
GS29NVWEP
Produttore
SIZ
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
200 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Capacità lorda:
221 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Consumo energetico annuo medio:
221 kWh
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1610 mm
Profondità:
650 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
25 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
4
Indicatore della temperatura:
Interno analogico
Capacità di congelamento:
20 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no