Siemens Hausgerate - SIZGI21VADD0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 95L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Potenza - 90 W
Capacità utile - 95 l
Numero di stelle - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242003876626
Codice prodotto
SIZGI21VADD0
Cod. produttore
GI21VADD0
Produttore
SIZ
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza:
90 W
Capacità utile:
95 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Integrabile
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Capacità lorda:
98 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Consumo energetico annuo medio:
140 kWh
Emissione di rumore:
37 dB(A) re 1
Larghezza:
558 mm
Altezza:
874 mm
Profondità:
545 mm
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Altezza di nicchia:
880...880 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
22 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Numero di cassetti / cestelli:
3
Capacità di congelamento:
12 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no