pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZFE023LMB2 Mikrowelle m.Grill 800W 20L 5Stufen Auft

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZFE023LMB2 Mikrowelle m.Grill 800W 20L 5Stufen Auft

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di forno a microonde - Forno a microonde + grill

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Potenza massima di microonde - 800 W

  • Capacità della cavità - 20 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003905227

Codice prodotto

SIZFE023LMB2

Cod. produttore

FE023LMB2

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di forno a microonde:

Forno a microonde + grill

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Potenza massima di microonde:

800 W

Capacità della cavità:

20 l

Potenza:

1270 W

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

260 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

345 mm

Tensione:

220...230 V

Colore di fondo facciata:

Nero

Larghezza:

442 mm

Vassoio rotante:

Modalità di funzionamento griglia:

Comando:

Elettronico

Modalità di funzionamento aria calda:

no

Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:

no

Programmi automatici:

Diametro del vassoio girevole:

270 mm

Numero di livelli di potenza:

5