Siemens Hausgerate - SIZEX875LYC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm Induktion 2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Induzione
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Lato fronte
Colore base del telaio - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4242003705582
Codice prodotto
SIZEX875LYC1E
Cod. produttore
EX875LYC1E
Produttore
SIZ
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
812 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Profondità:
520 mm