Siemens Hausgerate - SIZEX845LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Numero di piastre a induzione - 5
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4242003716977
Codice prodotto
SIZEX845LVC1E
Cod. produttore
EX845LVC1E
Produttore
SIZ
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
5
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
5
Posizione del comando:
Lato fronte
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
795 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
5
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Profondità:
517 mm
Con cappa di aspirazione integrata:
no


