Siemens Hausgerate - SIZEX801LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Induzione
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5
Posizione del comando - Lato fronte
Colore base del telaio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4242003716939
Codice prodotto
SIZEX801LVC1E
Cod. produttore
EX801LVC1E
Produttore
SIZ
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
5
Posizione del comando:
Lato fronte
Colore base del telaio:
Altri
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
792 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
5
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Profondità:
512 mm


