Siemens Hausgerate - SIZEX801LGA6 Kochfeld Set: EX801LX67E + HZ9VDSB4 flb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Numero di piastre a induzione - 4
Costruzione modulare - no
Modello del telaio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4242003915684
Codice prodotto
SIZEX801LGA6
Cod. produttore
EX801LGA6
Produttore
SIZ
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
4
Costruzione modulare:
no
Modello del telaio:
Altri
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
220...240 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Valore collegamento elettrico:
7400 W
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
792 mm
Larghezza di montaggio:
780...780 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
227...227 mm
Indicazione calore residuo:
Separato
Altezza di incasso:
500 mm
Con copertura:
no
Profondità:
512 mm
Altezza:
227 mm
Con cappa di aspirazione integrata:
sì
Classe di efficienza energetica cappa integrata (2010/30/EU):
B
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


