Siemens Hausgerate - SIZET875LMP1D Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwKr. 1xCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5
Posizione del comando - Lato fronte
Colore base del telaio - Acciaio Inox
Con zona a bicircuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4242003694381
Codice prodotto
SIZET875LMP1D
Cod. produttore
ET875LMP1D
Produttore
SIZ
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
5
Posizione del comando:
Lato fronte
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
812 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Profondità:
520 mm


