Siemens Hausgerate - SIZET375CFA1E Glaskeramik Kochstelle 30cm Zwkr fac. ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Acciaio smaltato
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 2
Posizione del comando - Lato fronte
Colore base del telaio - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4242003689226
Codice prodotto
SIZET375CFA1E
Cod. produttore
ET375CFA1E
Produttore
SIZ
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Acciaio smaltato
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
2
Posizione del comando:
Lato fronte
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
302 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
2
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Profondità:
520 mm


