Siemens Hausgerate - SIZEQ522IA01 E-Herd Set: HE517GBS4 + EI645CFB6E sw-ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005437526
Codice prodotto
SIZEQ522IA01
Cod. produttore
EQ522IA01
Produttore
SIZ
IQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Farbe: Edelstahl, Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Kuche: 3D hotAir fur gleichma?ige Warmeverteilung auf bis zu drei Ebenen. cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse. 3D Hei?luft: gleichma?ige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fur exzellente Ergebnisse. softMove: gedampftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in deinem Backofen. Schnellaufheizung: schneller zur gewunschten Backtemperatur. + iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend, Das Induktionskochfeld ? schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen. Zuschaltbare Braterzone: Platz fur gro?e Brater und Pfannen. Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und erganzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld fur ausgewahlte Funktionen. powerBoost: erhohe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %. Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab. Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.


