Siemens Hausgerate - SIZEQ214IR0AT B-Herd Set: HR538ABS1 + EH845BFB1E schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base - Acciaio Inox
Valore collegamento elettrico - 3600 W
Unità di controllo piano cottura integrata - no
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4242003878972
Codice prodotto
SIZEQ214IR0AT
Cod. produttore
EQ214IR0AT
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base:
Acciaio Inox
Valore collegamento elettrico:
3600 W
Unità di controllo piano cottura integrata:
no
Tensione:
220...240 V
Altezza di nicchia:
595...595 mm
Tipo di energia misurata:
Corrente
Frequenza:
50/60 Hz
Larghezza di nicchia:
560...568 mm
Protezione del dispositivo:
16 A
Altezza:
595 mm
Calore superiore / inferiore:
sì
Larghezza:
594 mm
Profondità:
548 mm
Cottura a vapore:
sì
Funzionamento combinato con forno a microonde:
sì
Profondità della nicchia:
550 mm
Funzionamento multifunzione:
sì
Tipo di forno:
Scaffale telescopico
Pulizia del forno:
Idrolitico
Aria calda:
sì
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Dimensione / Taglia / Forma:
Grande (65L o maggiori)
Funzioni di tempo:
AVVIO + ARRESTO
Indice di efficienza energetica (IEE):
95.3
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):
0.97 kWh
Consumo di energia (convezione / aria calda):
0.81 kWh
Capacità utile:
71 l