Siemens Hausgerate - SIZEH645BFB1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Costruzione modulare - no
Modello del telaio - Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242003716168
Codice prodotto
SIZEH645BFB1E
Cod. produttore
EH645BFB1E
Produttore
SIZ
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Costruzione modulare:
no
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tipo di energia misurata:
Corrente
Numero di piastre di cottura normale:
4
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Protezione del dispositivo:
32 A
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
583 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
0
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
sì
Profondità:
513 mm


