Siemens Hausgerate - SIZEH611BG70 Kochstellenset: EH611BE15E + HZ9VRPD0 fl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a incasso 
- Tipo di piano di cottura - Induzione 
- Numero di piastre a induzione - 4 
- Modello del telaio - Senza telaio 
- Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4242003894064
Codice prodotto
SIZEH611BG70
Cod. produttore
EH611BG70
Produttore
SIZ
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
4
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
220...240 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
592 mm
Larghezza di montaggio:
560...560 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
223...223 mm
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Nessuno
Con piastra di cottura:
no
Altezza di incasso:
490 mm
Con copertura:
no
Con zona di cottura a triplo circuito:
no
Profondità:
522 mm
Altezza:
223 mm


