Siemens Hausgerate - SIZEH611BA65 Kochfeld Set: EH611BE15E + HZ9VEDU0 + HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Numero di piastre a induzione - 4
Modello del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242003904282
Codice prodotto
SIZEH611BA65
Cod. produttore
EH611BA65
Produttore
SIZ
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
4
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
220...240 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Con zona a bicircuito:
no
Valore collegamento elettrico:
7400 W
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
592 mm
Larghezza di montaggio:
560...560 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
223...223 mm
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Altezza di incasso:
490 mm
Con copertura:
no
Con zona di cottura a triplo circuito:
no
Profondità:
522 mm
Altezza:
223 mm
Con cappa di aspirazione integrata:
sì
Classe di efficienza energetica cappa integrata (2010/30/EU):
B


