Siemens Hausgerate - SIZEF645BNN1E Glaskeramik Kochfeld 58cm Zwkr BrAterz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Elettrico
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Lato fronte
Colore base del telaio - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4242003770603
Codice prodotto
SIZEF645BNN1E
Cod. produttore
EF645BNN1E
Produttore
SIZ
Tipo di piano di cottura:
Elettrico
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
583 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Controllo da forno / fornello:
sì
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
sì
Profondità:
513 mm


