Siemens Hausgerate - SIZED811HGA7 Kochfeld Set: ED811HQ26E 80cm + HZ9VDSB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005015366
Codice prodotto
SIZED811HGA7
Cod. produttore
ED811HGA7
Produttore
SIZ
Kochfeld Set bestehend aus: iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend. Design-Kochfeld mit einem vollintegrierten und bundigen Dunstabzug. Kombi-Induktion: verbinde zwei Induktionszonen zu einer gro?en Kochflache. touchSlider: ermoglicht die Einstellung der Leistungsstufe mit nur einem Finger. Einfach zu reinigen: minimaler Reinigungsaufwand fur den integrierten Dunstabzug. Home Connect: Alle Informationen uber dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs. Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrenngefahr + Flachkanal, 90?, vertikal L, Installationszubehor fur ein optimal abgestimmtes Dunstabzugssystem. 90 ? Flachkanalbogen(mannlich) in vertikaler Konfiguration mit gro?em Radius. Vertikaler 90 ? Bogen mit gro?em Radius fur Leitungen hinter der Mobelruckwand (ab 70 cm Arbeitsplattentiefe). Aerodynamisch optimiert fur minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach uber die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden. Das Element erfullt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)


