Siemens Hausgerate - SIZED811BS16E Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInduk 1xCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003700929
Codice prodotto
SIZED811BS16E
Cod. produttore
ED811BS16E
Produttore
SIZ
Induktionskochfeld mit Dunstabzug 80cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, Kombi-Zone, Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten rechts:180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), touchControl-Bedienung, 17 Leistungsstufen: 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Abschalttimer, Countdown-Timer, powerBoost-Funktion fur alle Induktions-Kochzonen moglich, quickStar, reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch langeres Beruhren der Bedienflache der Kochzone, Rahmenlos, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten, Automatische Sicherheitsabschaltung, Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 223 x 802 x 522, Nischengro?e (HxBxT mm): 223 x 750 x (490 - 490), Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, powerManagement Funktion, Zubehor: cleanAir Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement fur Umluft beigelegt, Int. Downdraft-Luftungssystem, vollintegriertes, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul., Geeignet fur Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus. Installationszubehor fur die ungefuhrte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement. Integriertes, flachenbundiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebestandigem Glaskeramikelement, Luftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lufterstufen und einer Intensivstufe. TouchControl-Bedienung, Automatisches Einschalten des Luftungssystem bei Nutzung einer Kochzone, Automatische verzogerte Abschaltung nach dem Kochen, Vollstandig manuelle Steuerung uber touchControl-Bedienung moglich, Geblasetechnologie mit hocheffizientem und gerauscharmen EcoSilence Drive Motor, Stromungstechnisch optimierte Luftfuhrung im Innenraum, Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Uberlaufschutzeinheit, Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter, Kondensat- und Uberlaufschutzbehalter, ca. 200 ml Aufnahmekapazitat, Sicherheitsuberlauftank mit zusatzlichen 700 ml Aufnahmekapazitat, Insgesamt eine Aufnahmekapazitat von 900 ml (200 ml + 700 ml), Wasserdichtes Luftungssystem, Dunstabzug Leistung: Abluftleistung: min. Normalstufe 330 m3/h , max. Normalstufe 500 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m3/h, Umluftleistung: min. Normalstufe 252 m3/h , max. Normalstufe 441 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 595 m3/h, Gerauschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW, Gerauschwerte beiUmluftbetrieb: min. Normalstufe 55 dB re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW, Fettfilter-Effizienz: 94 %, Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr, Energie-Effizienzklasse: B, Luftereffizienzklasse: A, Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57, Fettfilter-Effizienzklasse: B, Gerausch min./max. Normalstufe: 61 dB & 69 dB, Fur Umluftkonfiguration: 2 x 2 Akkus direkt integrierter Geruchsfilter cleanAir Plus, Anti-Pollen-Funktion, Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen, Geeignet fur Abluft- oder Umluftinstallationen in 4 verschiedenen Optionen (ungefuhrt, teilweise und vollstandig gefuhrte Umluft oder Abluft).


