Siemens Hausgerate - SIZED711FA70 Kochstellenset: ED711FQ15E + HZ9VEDU0 fl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Numero di piastre a induzione - 4
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242003880548
Codice prodotto
SIZED711FA70
Cod. produttore
ED711FA70
Produttore
SIZ
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
4
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
220...240 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
812 mm
Larghezza di montaggio:
750...750 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
223...223 mm
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Nessuno
Con piastra di cottura:
no
Altezza di incasso:
490 mm
Con copertura:
no
Con zona di cottura a triplo circuito:
no
Profondità:
520 mm
Altezza:
223 mm


