Siemens Hausgerate - SIZEC9A5RB90D Gas Kochstelle 92cm 4Gasbrenner 1Dual Ko

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5
Posizione del comando - Lato fronte
Numero di piastre di cottura normale - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4242003742228
Codice prodotto
SIZEC9A5RB90D
Cod. produttore
EC9A5RB90D
Produttore
SIZ
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
5
Posizione del comando:
Lato fronte
Numero di piastre di cottura normale:
2
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Protezione del dispositivo:
3 A
Con zona a bicircuito:
no
Numero di piastre di cottura automatiche:
0
Materiale principali della superficie:
Altri
Larghezza:
915 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
0
Numero di piani cottura con sensore:
0
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Nessuno
Con piastra di cottura:
no
Profondità:
520 mm