Siemens Hausgerate - SIZEA645GN17 Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Esterno
Tipo di energia misurata - Corrente
Confezione
1 PZ
EAN
4242003611845
Codice prodotto
SIZEA645GN17
Cod. produttore
EA645GN17
Produttore
SIZ
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Corrente
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
583 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Controllo da forno / fornello:
sì
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
sì
Profondità:
513 mm


