pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEA645GE17 Glaskeramik Kochfeld 60cm edelstahl

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEA645GE17 Glaskeramik Kochfeld 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Esterno

  • Numero di piastre di cottura normale - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003602829

Codice prodotto

SIZEA645GE17

Cod. produttore

EA645GE17

Produttore

SIZ

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Esterno

Numero di piastre di cottura normale:

4

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

583 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

513 mm