Siemens Hausgerate - SIZEA601GN17 Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Esterno
Confezione
1 PZ
EAN
4242003854143
Codice prodotto
SIZEA601GN17
Cod. produttore
EA601GN17
Produttore
SIZ
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Esterno
Tensione:
220...240 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Per propano:
no
Numero di bruciatori a gas:
0
Per butano:
no
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
572 mm
Con bruciatore wok:
no
Larghezza di montaggio:
560...560 mm
Con accensione piezoelettrica:
no
Controllo da forno / fornello:
sì
Profondità d'incasso:
500...500 mm
Kit di conversione richiesto:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
sì
Altezza di incasso:
500 mm
Con copertura:
no
Con zona di cottura a triplo circuito:
no
Profondità:
512 mm
Altezza:
45 mm