Siemens Hausgerate - SIZCM724G1B1 Kompaktbackofen+Mikro 2D 15BA 45L schwar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003700578
Codice prodotto
SIZCM724G1B1
Cod. produttore
CM724G1B1
Produttore
SIZ
Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, separate Unterhitze, Vorwarmen von Geschirr, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Hei?luft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Gro?flachengrill + Mikrowelle, Kleinflachengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle, Max. Power: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW), Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert, Temperaturregelung von 30 ?C - 230 ?C, Garraumvolumen: 45 l, Zubehortrager / Auszugssystem:, Einschubebenen: 3, Design, touchControl-Bedienung, Garraum: Email anthrazit, Reinigung, humidClean Reinigungshilfe, Komfort, Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa), TFT-Full-Touchdisplay, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle, Klapptur, Backofentur mit Soft Close, gedampftes Offnen, gedampftes Offnen, cookControl Pro, abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, Kuhlgeblase, Home Connect, Zubehor: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, Sehr geringe Fenstertemperatur, 3-fache Turverglasung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter, Lange des Anschlusskabels: 150 cm, Nennspannung: 220 - 240 V, Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW, Geratema?e (HxBxT): 455 x 594 x 548mm, Nischenma?e (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm, ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?, Um die technische und optische Kompatilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.