pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZCM585AGS1 EinbauMikrowelle m.Grill+HeiAŸl. 60cm 90

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZCM585AGS1 EinbauMikrowelle m.Grill+HeiAŸl. 60cm 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004989941

Codice prodotto

SIZCM585AGS1

Cod. produttore

CM585AGS1

Produttore

SIZ

Mikrowelle und Heizart. Einbau-Mikrowelle mit Hei?luftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Hei?luft, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Warmhalten. Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W. Temperaturregelung von 40 ?C - 230 ?C. Grill 1.75 kW. Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar. Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar. Garraumvolumen: 44 l. Design: lightControl: beleuchteter Bedienknebel. Garraum aus Edelstahl mit Glasboden. Reinigung. humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. LCD-Display. Elektronik-Uhr. lightControl: beleuchteter Drehwahler, Runde Bedienknebel, Starttaste, touchControl-Bedienung. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. cookControl 15 Programme. 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme fur Kombinationsbetrieb. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren Energieverbrauch. LED-Innenbeleuchtung. Edelstahl-Lufterrad. Metallgriff. Bedienung uber Sensortasten. Zubehor. 1 x Rost. Umwelt und Sicherheit. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Turkontaktschalter. Kuhlgeblase. Technische Info. Lange des Anschlusskabels: 180 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW. Nennspannung: 220 - 230 V. Einbau in Hochschranke moglich. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 454 x 594 x 570mm. Nischenma?e (HxBxT): 458 mm x 560 mm x 550 mm. Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''