Siemens Hausgerate - SIZBF525LMW0 EinbauMikrowelle 60cm 800W 5St. 20L Ober

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di forno a microonde - Forno a microonde monofunzione
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Potenza massima di microonde - 800 W
Capacità della cavità - 20 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242003805510
Codice prodotto
SIZBF525LMW0
Cod. produttore
BF525LMW0
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di forno a microonde:
Forno a microonde monofunzione
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza massima di microonde:
800 W
Capacità della cavità:
20 l
Altezza:
382 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
317 mm
Colore di fondo facciata:
Bianco
Larghezza:
594 mm
Vassoio rotante:
Sì
Modalità di funzionamento griglia:
no
Comando:
Elettronico
Modalità di funzionamento aria calda:
no
Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:
no
Diametro del vassoio girevole:
255 mm
Numero di livelli di potenza:
5