Siemens Hausgerate - SIZBF525LMB1 EinbauMikrowelle 60cm 800W 5St. 20L schw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004989897
Codice prodotto
SIZBF525LMB1
Cod. produttore
BF525LMB1
Produttore
SIZ
Mikrowelle und Heizart. Max. Leistung: 800 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W. Garraumvolumen: 20 l. Design: Garraum Edelstahl. Reinigung. humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. LED-Display. Elektronik-Uhr. mit touchSlider, Starttaste, touchControl-Bedienung. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. cookControl 7 Programme. 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb. Memory-Funktion (1 Speicherplatz). LED-Innenbeleuchtung. 25.5 cm Glas-Drehteller. Seitlich offnende Drehtur, Anschlag links. Taste zum Offnen der Tur. Bedienung uber Sensortasten. Zubehor. 1 x Drehteller. Umwelt und Sicherheit. Sicherheitsabschaltung. Turkontaktschalter. Kuhlgeblase. Technische Info. Lange des Anschlusskabels: 130 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW. Nennspannung: 220 - 230 V. Einbaugerat fur 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschranke moglich. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 382 x 594 x 317mm. Nischenma?e (HxBxT): 365 mm x 560 mm x 300 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''


