SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T114 RDZ101ZB T.AMB.WIRELESS A BATTERIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con ricevitore - sì
Colore - Bianco
Sensore esterno - no
Portata - 5...49 °C
Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza
Confezione
1 PZ
EAN
4047625022389
Codice prodotto
BCTS55772-T114
Cod. produttore
S55772-T114
Produttore
SIE
Con ricevitore:
sì
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Portata:
5...49 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP30
Con indicatore di livello rumore:
no
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no