pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T109 GTW100ZB HUB ECOSISTEMA CONNECTED HOME

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T109 GTW100ZB HUB ECOSISTEMA CONNECTED HOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sensore esterno - no

  • Caratteristiche di regolazione - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Feedback termico - Nessuno

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625018740

Codice prodotto

BCTS55772-T109

Cod. produttore

S55772-T109

Produttore

SIE

Sensore esterno:

no

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP30

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

GTW100ZB Hub ecosistema Connected Home