SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T378 RDH100RF/SET T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE,WL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento - Senza fili (Wireless)
Con ricevitore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7612914110923
Codice prodotto
BCTS55770-T378
Cod. produttore
S55770-T378
Produttore
SIE
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Senza fili (Wireless)
Con ricevitore:
sì
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
8 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5000...30000 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
1...1 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
90 mm
Numero RAL:
9003
Profondità:
26.9 mm
Classe del termostato:
IV
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
10 W