pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T293 RDF600KN REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD, KNX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T293 RDF600KN REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD, KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914089724

Codice prodotto

BCTS55770-T293

Cod. produttore

S55770-T293

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

no

Con display:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

2 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Termostato per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTS55770-T293 - RDF600KN REG.AMB.IMP.FANCOIL LCD KNX