SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T224 RAA41 T.AMB.RISC/RAFF,POTZ,S.RIS-RAF-OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914077431
Codice prodotto
BCTS55770-T224
Cod. produttore
S55770-T224
Produttore
SIE
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
6 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
8000...30000 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.7...6 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
97 mm
Numero RAL:
9003
Profondità:
36 mm
Classe del termostato:
I