SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T164 RDG400 REG.AMB.VAV, LCD,APP.PRE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 24 V AC
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Con display - sì
Prestazioni del riscaldamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7612914068866
Codice prodotto
BCTS55770-T164
Cod. produttore
S55770-T164
Produttore
SIE
Tipo di alimentazione:
24 V AC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.5...6 K
Grado di protezione (IP):
IP30
Tensione massima contatti:
24 V
Larghezza:
93 mm
Altezza:
128 mm
Profondità:
30.8 mm
Classe del termostato:
V


