SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S508 QFA2050/MO T AMBIENTE MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura dell'umidità relativa - sì
Grado di protezione (IP) - IP30
Altezza scatola - 100 mm
Larghezza scatola - 90 mm
Profondità scatola - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047625012687
Codice prodotto
BCTS55720-S508
Cod. produttore
S55720-S508
Produttore
SIE
Misura dell'umidità relativa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza scatola:
100 mm
Larghezza scatola:
90 mm
Profondità scatola:
36 mm
QFA2050/MO T ambiente Modbus


