pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S305 QBE2103-P10 SONDA PRES. 4-20MA LIQUIDI 0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S305 QBE2103-P10 SONDA PRES. 4-20MA LIQUIDI 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Pressacavo

  • Tensione di alimentazione - 33 V

  • Classe di precisione - 0.3

  • Con sensore di temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914099556

Codice prodotto

BCTS55720-S305

Cod. produttore

S55720-S305

Produttore

SIE

Segnale di uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Pressacavo

Tensione di alimentazione:

33 V

Classe di precisione:

0.3

Con sensore di temperatura:

no

Lettura possibile:

no

Adatto per acqua:

Con display:

no

Sovrappressione massima:

2500 kPa

Adatto per aria:

Adatto per vapore:

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Adatto per gas:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per olio:

no

Collegamento:

Filettatura esterna metrica

Adatto per glicole:

Antideflagrante:

no

Adatto per ammoniaca:

no

Elemento di misura:

Piezo elettrico

Altezza:

101 mm

Larghezza:

32 mm

Profondità:

52 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

-15...125 °C

QBE2103-P10 Sonda press. 4-20mA liq.0?10bar