SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S251 QBM4100-1U SONDA DP CAN. -50..50 PA, CER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di uscita - 4-20 mA
Tensione di alimentazione - 11 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Sovrappressione massima - 5 kPa
Adatto per acqua - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914094186
Codice prodotto
BCTS55720-S251
Cod. produttore
S55720-S251
Produttore
SIE
Segnale di uscita:
4-20 mA
Tensione di alimentazione:
11 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Sovrappressione massima:
5 kPa
Adatto per acqua:
no
Adatto per aria:
sì
Lettura possibile:
no
Adatto per gas:
sì
Con display:
no
Adatto per ammoniaca:
no
Adatto per olio:
no
Adatto per glicole:
no
Collegamento:
Connettore tubi flessibili
Adatto per vapore:
no
Dimensione del filetto:
6 mm
Antideflagrante:
no
Elemento di misura:
Altri
Altezza:
86 mm
Larghezza:
186 mm
Profondità:
49 mm
Materiale (del corpo):
Plastica