SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S235 QBM3020-3 SONDA DP DA CANALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di uscita - 0 - 10 V
Portata - 0...300 Pa
Pressione di mandata - 10000 bar
Tensione di alimentazione - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7612914094025
Codice prodotto
BCTS55720-S235
Cod. produttore
S55720-S235
Produttore
SIE
Segnale di uscita:
0 - 10 V
Portata:
0...300 Pa
Pressione di mandata:
10000 bar
Tensione di alimentazione:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Sovrappressione massima:
5 kPa
Adatto per acqua:
no
Adatto per aria:
sì
Lettura possibile:
no
Adatto per gas:
no
Con display:
no
Adatto per ammoniaca:
no
Adatto per olio:
no
Adatto per glicole:
no
Collegamento:
Connettore tubi flessibili
Adatto per vapore:
no
Dimensione del filetto:
6 mm
Antideflagrante:
no
Elemento di misura:
Membrana
Altezza:
75 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
49 mm
Materiale (del corpo):
Plastica