pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S234 QBM3020-1 SONDA DP DA CANALE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S234 QBM3020-1 SONDA DP DA CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di uscita - 0 - 10 V

  • Pressione di mandata - 0 bar

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Sovrappressione massima - 5 kPa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914094018

Codice prodotto

BCTS55720-S234

Cod. produttore

S55720-S234

Produttore

SIE

Segnale di uscita:

0 - 10 V

Pressione di mandata:

0 bar

Tensione di alimentazione:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Sovrappressione massima:

5 kPa

Adatto per acqua:

no

Adatto per aria:

Lettura possibile:

no

Adatto per gas:

Con display:

no

Adatto per ammoniaca:

no

Adatto per olio:

no

Adatto per glicole:

no

Collegamento:

Connettore tubi flessibili

Adatto per vapore:

no

Dimensione del filetto:

6 mm

Antideflagrante:

no

Elemento di misura:

Altri

Altezza:

86 mm

Larghezza:

101 mm

Profondità:

49 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

QBM3020-1 sonda dP 0..100 Pa 50..100 Pa