SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S199 QVE1902.010 FLUSSOSTATO DA TUBAZIONE DN1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Numero di passi di commutazione - 1
Differenza regolabile - no
Adatto per fluido - Liquidi
Dimensione del filetto - 3/8 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
7612914086105
Codice prodotto
BCTS55720-S199
Cod. produttore
S55720-S199
Produttore
SIE
Collegamento:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Numero di passi di commutazione:
1
Differenza regolabile:
no
Adatto per fluido:
Liquidi
Dimensione del filetto:
3/8 pollice
Materiale attacco al processo:
Ottone
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale banderuola:
Plastica
Sensore/tipo di rilevatore:
Blocchetto
Diametro circuito:
23 mm
Diametro minimo della tubazione:
10 mm
Antideflagrante:
no
Tensione massima contatti:
230 V
Carico massimo del contatto:
1 A
Altezza elemento di commutazione:
101.5 mm
Portata minima di commutazione:
0.168 m³/h
Portata massima di commutazione:
0.246 m³/h
Corrente nominale in continuo Contatti:
1 A