pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S176 QBE3000-D4 TUBAZIONE 0..4 BAR ATTIVA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S176 QBE3000-D4  TUBAZIONE 0..4 BAR ATTIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di uscita - 0 - 10 V

  • Portata - 0...400000 Pa

  • Pressione di mandata - 25 bar

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914082466

Codice prodotto

BCTS55720-S176

Cod. produttore

S55720-S176

Produttore

SIE

Segnale di uscita:

0 - 10 V

Portata:

0...400000 Pa

Pressione di mandata:

25 bar

Tensione di alimentazione:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Sovrappressione massima:

8000 kPa

Adatto per acqua:

no

Adatto per aria:

no

Lettura possibile:

no

Adatto per gas:

Con display:

no

Adatto per ammoniaca:

no

Adatto per olio:

Adatto per glicole:

Collegamento:

Filettatura interna metrica

Adatto per vapore:

no

Dimensione del filetto:

1/8 pollice

Antideflagrante:

no

Elemento di misura:

Membrana

Altezza:

143 mm

Larghezza:

67 mm

Profondità:

40 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

-15...80 °C

Materiale (del corpo):

Alluminio

QBE3000-D4 tubazione 0..4 bar attiva