pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P156 QAF64.6-J SONDA T DA CANALE ANTIGELO ATT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P156 QAF64.6-J SONDA T DA CANALE ANTIGELO ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - sonstige

  • Intervallo di misura - 1...10 °C

  • Lunghezza del capillare - 6 m

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914098337

Codice prodotto

BCTS55700-P156

Cod. produttore

S55700-P156

Produttore

SIE

Tipo di sensore:

sonstige

Intervallo di misura:

1...10 °C

Lunghezza del capillare:

6 m

Grado di protezione (IP):

IP42

Antideflagrante:

no

Con contatto:

Blocco di contatto:

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

136 mm

Larghezza:

96 mm

Profondità:

67 mm

QAF64.6-J Sonda T da canale antigelo attiva