SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P118 RAK-TW.1200HP TERM. LIM. DI CONTR. 40..1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 55 mm
Altezza - 156 mm
Profondità - 64 mm
Numero di contatti di scambio - 1
Tipo di tensione di esercizio - AC
Confezione
1 PZ
EAN
7612914067364
Codice prodotto
BCTS55700-P118
Cod. produttore
S55700-P118
Produttore
SIE
Larghezza:
55 mm
Altezza:
156 mm
Profondità:
64 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di tensione di esercizio:
AC
RAK-TW.1200HP Term. lim. di contr. 40..120