SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F159 WTX631-GA0090 LEVEL CONV 250 CARICHI MBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047625009847
Codice prodotto
BCTS55563-F159
Cod. produttore
S55563-F159
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Aggiornabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Dipende dal provider / operatore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


