SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F178 WFM502-E000H0 CONT VOLUM CALDO 1,5M3/H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di misurazione - Altri
Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Connessione filettata
Tipo di tensione di esercizio - DC
Larghezza - 78 mm
Altezza - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612914094360
Codice prodotto
BCTS55561-F178
Cod. produttore
S55561-F178
Produttore
SIE
Principio di misurazione:
Altri
Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura):
Connessione filettata
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Larghezza:
78 mm
Altezza:
116 mm
Profondità:
69 mm