SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F137 WSM525-0E CONT ULTRAS CALDO 2,5M3/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Filettatura esterna
Diametro interno nominale - Altri
Tipo di alimentazione - Batteria
Livello di pressione nominale secondo EN 1333 - PN 16
Supporta l'unità energetica GJ - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000003670192
Codice prodotto
BCTS55561-F137
Cod. produttore
S55561-F137
Produttore
SIE
Collegamento:
Filettatura esterna
Diametro interno nominale:
Altri
Tipo di alimentazione:
Batteria
Livello di pressione nominale secondo EN 1333:
PN 16
Supporta l'unità energetica GJ:
no
Tipo sensore (temperatura):
PT500
Supporta l'unità energetica kWh:
sì
Classe di precisione del sensore di flusso secondo EN 1434:
Classe 2
Portata nominale secondo EN 1434 (qp):
2.5 m³/h
Supporta l'unità energetica MWh:
no
Supporta l'unità energetica Gcal:
no
Diametro del sensore di temperatura:
5.2 mm
Lunghezza di incasso:
130 mm
Lunghezza del sensore di temperatura:
45 mm