pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F133 WSM506-0E CONT ULTRAS CALDO 0.6M3/H

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F133 WSM506-0E CONT ULTRAS CALDO 0.6M3/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Filettatura esterna

  • Diametro interno nominale - Altri

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Livello di pressione nominale secondo EN 1333 - PN 16

  • Supporta l'unità energetica GJ - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003661138

Codice prodotto

BCTS55561-F133

Cod. produttore

S55561-F133

Produttore

SIE

Collegamento:

Filettatura esterna

Diametro interno nominale:

Altri

Tipo di alimentazione:

Batteria

Livello di pressione nominale secondo EN 1333:

PN 16

Supporta l'unità energetica GJ:

no

Tipo sensore (temperatura):

PT500

Supporta l'unità energetica kWh:

Classe di precisione del sensore di flusso secondo EN 1434:

Classe 2

Portata nominale secondo EN 1434 (qp):

0.6 m³/h

Supporta l'unità energetica MWh:

no

Supporta l'unità energetica Gcal:

no

Diametro del sensore di temperatura:

5.2 mm

Lunghezza di incasso:

110 mm

Lunghezza del sensore di temperatura:

45 mm

WSM506-0E Cont ultras caldo 0.6m3/h